• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC120

Número de artículo: 574490
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
185 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción

Ejecución:

Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de bolsa de carburo de silicio flexibles. Longitud total 200 mm.

Aplicación:

Para matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido. Produce superficies rectificadas uniformemente con alta precisión, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra