Cepillo fino Alambre de latón ondulado 0,15 mm

Número de artículo: 576705
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.018 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Longitud total aprox. 225 mm, 4 filas, superficie de la guarnición 110 × 20 mm, altura de la guarnición 20 mm.

Descripción:

Los cepillos finos, también conocidos como cepillos de relojero u orfebre, se caracterizan por su alta densidad. Estos cepillos se utilizan con frecuencia para la aplicación de disolventes y productos de limpieza. Están disponibles en diferentes anchuras.
Los cepillos de cerdas de latón son más suaves que los cepillos de cerdas de acero. Entre otras cosas, también son adecuados para manipular lejías suaves. Las cerdas de latón se necesitan principalmente para el mecanizado de metales no férricos.

Aplicación:

Alta densidad de la guarnición para la mejora fina de la superficie.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Compra directa

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra