• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo fino Alambre de INOX ondulado 0,15 mm

Número de artículo: 576805
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.063 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Longitud total aprox. 225 mm, 4 filas, superficie de la guarnición 110 × 20 mm, altura de la guarnición 20 mm.

Aplicación:

Alta densidad de la guarnición para la mejora fina de la superficie.