• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bristle-Brush tipo C ⌀ 76 mm ⌀ vástago 6 mm BB-ZS

Número de artículo: 573550
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
552 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Mandrino de sujeción (⌀ de mango 6 mm) colado con segmentos.
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.