• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm duro

Número de artículo: 553927
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
138 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm. Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida cierre metálico.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores.