• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva (A) ⌀ 76,2 mm

Número de artículo: 553955
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 1,30 €
  • de 50
    desde 1,09 €
a petición
Disponible
2.414 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Descripción

Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
Corindón normal (A) para uso universal.
Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.