• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Esponjas manuales de material no tejido abrasivo rollo con 60 unidades Durable Flex 100×200 mm

Número de artículo: 556148
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
154 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido flexible de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa hasta la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento abrasivo más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme. La enorme flexibilidad facilita la aplicación en lugares de difícil acceso.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el embotellamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Para limpieza y acabado manual, sustitución ideal para productos de estopa de acero.

Volumen de suministro:

Rollo con 60 esponjas manuales perforadas para cortar.