• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva de tronzar de laboratorio SECUR LAB D×T×H (mm) 250 × 1,5 × 32

Número de artículo: 598720
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
416 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 41N

Descripción

Ejecución:

Muelas de tronzar de laboratorio SECUR LAB de alto rendimiento en modelo de corindón sin tejido y con aglomerado de resina sintética para el corte de aceros fundidos, aceros sinterizados de todo tipo y todos los metales férricos de distinto grado de dureza.

Aplicación:

  • Tronzado en el laboratorio de material de prueba metalúrgico en máquinas tronzadoras por muela fijas.
  • La lubricación refrigeradora es exclusivamente necesaria para el rectificado húmedo.
  • Velocidad de trabajo 30 máxima 50 m/s.
  • Una presión de apriete excesivamente alta produce desviación del corte.