• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Trolley de viaje Hoffmann T

Número de artículo: WM0237 T
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 350 mm
Altura 550 mm
Espesor 200 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo WM0237 T
EAN / GTIN 2050001960870
Número del fabricante WM0237 T

Descripción

Ejecución:

Maleta de cabina ligera y resistente a los golpes en tamaño de equipaje de mano, con mango telescópico de 3 niveles, 4 ruedas, asa, compartimento principal amplio con correa y compartimento integrado con pared separadora de cierre por cremallera.

Nota:

Para clientes comerciales es válido: Tenga en cuenta sus directrices de acuerdo y, en su caso, realice un registro como cliente privado.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Novedades de merchandising"