• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Brocas escalonadas HSS-E

Número de artículo: 118350
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Descripción

Ejecución:

Con broca centrar cilín., números de ⌀ en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado en material de hasta 4 mm de grosor.