• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de ranurado, radio completo a la izquierda simturn AX 7,2/1 mm

Número de artículo: 270637 7,2/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress APBCX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 7,2 mm
Longitud útil 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radio R 0,5 mm
f 3,45 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270637 7,2/1
EAN / GTIN 2050002067042
Número del fabricante A07.0100.30.72VL X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript