• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de ranurado, radio completo a la izquierda simturn AX 6,2/1 mm

Número de artículo: 270635 6,2/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AFNYX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 6,2 mm
Longitud útil 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radio R 0,5 mm
f 2,95 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 1,8 mm
Ancho de tronzado w 1 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270635 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067011
Número del fabricante A06.0100.25.62VL X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)