• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PDACR 1616X-11S-JHP-MC Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas de 55º. Para Tornos de Decoletaje Automáticos

Número de artículo: 3308032
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3308032
EAN / GTIN 7291075365399
Número del fabricante 3308032
Número L L23990 1639

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 76 mm, Longitud de la cabeza (LH) 28 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 76 mm
  • Ancho funcional (WF) 16.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 28 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DC..11T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles