• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GARANT Soporte de torneado de apriete Master eco corto 16/11 mm

Número de artículo: 250624 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PDJNR/L 1616X11
Plaquita de corte adecuada DN.. 1104..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 85 mm
Calzo 259031 44
Palanca articulada 259015 16
Tornillo de palanca articulada 259018 16
Resorte 259046 5
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250624 16/11
EAN / GTIN 4062406728922

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Eco" Ver todos