• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte DM/16

Número de artículo: 261322 DM/16
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Sistema DM
Refrigeración interior
Cabezal de corte intercambiable código ISO SVUCR/L 16
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
Cuerpo de base adecuado 264910 – 264922
⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud total L 32 mm
Tornillo para plaquita 269023 3
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261322 DM/16
Número del fabricante 090-50633DM1693

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 14×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos