• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cabezal de corte QC/09

Número de artículo: 260009 QC/09
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Sistema QC
Refrigeración interior
Cabezal de corte intercambiable código ISO SCLCR/L 09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Cuerpo de base adecuado 264900 – 264908
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud total L 20 mm
Tornillo para plaquita 269022 4
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260009 QC/09
Número del fabricante 090-50133QC0995

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 14×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra