{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOHX 02T001 R | |
Radio angular | 0,1 mm | |
Clase | P40 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Ángulo de desprendimiento | 12 grados | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 220 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 80 m/min - 160 m/min | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268894 P40 | |
Número del fabricante | W00 04420.0104 |