• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

KNUX 160405R Juego de 10 piezas HBX130

Número de artículo: 251090 HBX130

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160405R
Radio angular 0,5 mm
Clase HBX130
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MG
Escalón para el guiado de viruta 3,2 mm
Profundidad de corte ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251090 HBX130

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo