• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vástago de barra de mandrinar 63/32-160 mm

Número de artículo: 320102 63/32-160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ D 32 mm
Adaptador HSK-T
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320102 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772923
Número del fabricante HA6.WK2.032.160

Descripción

Ejecución:

  • Para un torneado eficiente.
  • Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 − 264827.
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
    ⌀ de vástago/ ⌀ D − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra