{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 20 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 14×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 340 mm | |
Zona S no sujetable | 136,5 mm | |
Longitud de sujeción recomendada | 80 mm | |
Tornillos de montaje | 269025 2 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264908 QC/20 | |
Número del fabricante | 090-40QCX52014 |