• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla de torneado para ranurado frontal izquierda similar a DIN 4981 (ISO 7) 32 mm

Número de artículo: 297105 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte P20/K25
Longitud total 170 mm
Altura del mango h 32 mm
Anchura del mango b 20 mm
Anchura de filo 8 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297105 32
EAN / GTIN 4045197521354

Descripción

Ejecución:

Metal duro. Mangos de acero con 700 − 800 N/mm2 de resistencia y superficie de contacto plana fresada. Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas. El bisel de superficie libre de las placas se ha rectificado de precisión. Todas las cuchillas de tornear se suministran con los filos vivos. Extrayendo el filo con un lapeador manual de carburo de boro se incrementa la resistencia de la cuña cortante. La longitud de extracción del filo depende de las condiciones de trabajo. En las operaciones de desbastado y de cortes interrumpidos el filo se debe rectificar necesariamente.
Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).