• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de moletear ECO universal 25 mm

Número de artículo: 290242 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha
  • para el perfil de la moleta: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte izquierda y derecha
para el perfil de la moleta RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
para ⌀ de moleta d1 25 mm
para ancho de moleta b 6 mm
para ⌀ de perforación de moleta d2 8 mm
Intervalo de trabajo 10 mm - 250 mm
Casquillo MD, disco de protección, tornillo 299920 9
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290242 25
EAN / GTIN 4030741949456
Número del fabricante 31000014

Descripción

Ejecución:

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.
Montaje modular: De uso universal en versión izquierda o derecha. Ajuste del diámetro de fabricación con la ayuda de una escala.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios