• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar tronzadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha 6/1,5 mm

Número de artículo: 240154 6/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 6 mm
Ancho de tronzado w 1,5 mm
Longitud útil 15 mm
Refrigeración interior
⌀ del mango d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 1,8 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8, 16/8
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,02 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240154 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072039
Número del fabricante H52 62150.1582

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
145
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
145
Aluminio > 10 % Si
N
130
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ Dmin / ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra