• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento KOMET® 50 mm

Número de artículo: 236665 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adaptador SK 50
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 22 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236665 50
EAN / GTIN 4047109097124
Número del fabricante A50 76350

Descripción

Ejecución:

DIN 69871, forma AD/B

Nota:

Compatible con ABS® T.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos