• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tacos de guiado de repuesto KOMET® 30-36 mm

Número de artículo: 236658 30-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para ⌀ de cuerpo de base D 30 mm - 36 mm
Juego de tornillos de apriete Torx-Plus® adecuado, 10 piezas, n.º 239655 8IP5
Tipo de producto Tacos de guiado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236658 30-36
EAN / GTIN 4047109019904
Número del fabricante L01 04010

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236650.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Adecuada para cuerpo base ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra