• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPMX 240512R-DT IC9025 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4803050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4803050
EAN / GTIN 7291075234688
Número del fabricante 4803050
Número L L24250 148

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm

Característica:

  • (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 14.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra