Ejecución:
Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICP-2M
Campo de aplicación principal ISO P. Mayor precisión y mejor calidad de la superficie gracias a 4 fajas guía. Redondez óptima de la perforación, fuerzas axiales reducidas, mayor estabilidad, mayor volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo.
Nota:
Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas:
k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ D
C]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.°
231740 6,5 ICP 065 IC908
N.°
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.°
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908