• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales HSS-E H 3,5 mm

Número de artículo: 114470 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,39 € / Unidad
a petición
En stock
264 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 14,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color rosa
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114470 3,5
EAN / GTIN 4045197019387

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado, brillante, longitud de espiral según DIN 1897, longitud total DIN 338.
También para materiales HARDOX.
Con afilado forma C.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra