• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de taladrado para fricción térmica, estándar incluye macho para laminar M5-M12

Número de artículo: 082721 M5-M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M M5 – M12
Tipo de producto Taladros por fricción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 082721 M5-M12
EAN / GTIN 2050001740090
Número del fabricante 90 082721 M5-M12

Descripción

Descripción:

La broca de fricción térmica genera calor de fricción mediante el contorno poligonal de metal duro, que plastifica materiales metálicos de todo tipo. De este modo se pueden taladrar en pocos segundos orificios de paso cerrados en numerosos materiales de partida, sin formación de viruta.

Ventaja:

  • Ahorro notable de costes y tiempo en comparación con los procedimiento convencionales (p. ej., tuercas remachables ciegas).
  • Sin virutas, sin residuos, sustituye las tuercas remachables, para soldar y prensadas.
  • Base sólida para roscas con gran fuerza de arranque.
  • Para todos los grosores de material y tamaños de rosca corrientes (rosca según DIN 13).

Contenido:

1 broca de fricción y macho para laminar roscas: Tam. M5; M6; M8; M10; M12

Nota:

Otros modelos y surtidos para aplicaciones especiales (p. ej. para chapas delgadas) disponibles a petición. En cuanto a machos para laminar adecuados, ver n.º 139115 y ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos