• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RM-FCR-1500-H7N-CS-C IC07 Escariadores DIN212B con Labios Helicoidales y Mango Cilíndrico para Agujeros Pasantes

Número de artículo: 1870749
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1870749
EAN / GTIN 7291075397574
Número del fabricante 1870749
Número L L24010 5

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Longitud del filo de corte (L) 50 mm, Longitud total (OAL) 162 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 162 mm