{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 370 mm | |
Espesor | 3 mm | |
Material de corte | HSS | |
⌀ de perforación | 50 mm | |
Número de dientes Z | 120 | |
División t | 10 mm | |
Número de taladros de arrastre | 4 | |
⌀ taladros de arrastre | 15 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 80 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Kaltenbach | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 177250 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4045197700582 |