{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
Anchura | 27 mm | |
Espesor | 0,9 mm | |
Longitud | 3.150 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173700 10/14 | |
EAN / GTIN | 4045197254146 | |
Número del fabricante | 17280270901100-03150 |