• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Terraja HSS 12X1

Número de artículo: 141060 12X1
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12×1
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 1 mm
⌀ exterior 38 mm
Altura 10 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141060 12X1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra