Ejecución:
Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en
aceros con alta resistencia a la tracción y para
materiales de difícil arranque de viruta. Ejecución estable con
rosca de guía optimizada para evitar la acumulación de virutas.- Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
- Redondeo de cantos de corte optimizado.
- Revestimiento de TiAlN para protección máxima contra el desgaste.
Aplicación:
Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).
Recomendación:
En materiales TOOLOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).
Nota:
Para los materiales TOOLOX: ¡no exceda la profundidad máxima de rosca de 2×D!