• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D M3

Número de artículo: 139650 M3
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante 2,0×D
Paso de rosca 0,5 mm
⌀ nominal DC 2,4 mm
profundidad de inserción máxima LC 6,2 mm
Longitud del mango Ls 28 mm
Longitud total L 42 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 3
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Profundidad de rosca 6 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139650 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
170
Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 139640
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra