• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Caja de chapa vacía para juego de herramientas para roscar M3-20

Número de artículo: 145600 M3-20

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca métrica M3 - M20
Tipo de producto Caja vacía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 145600 M3-20
Número del fabricante 145600 M3-20

Descripción

Ejecución:

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta se puede alojar en su propio soporte, de manera que esté protegida durante el transporte y lista para el uso inmediato. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa.