{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida nominal grosor anillo | 1,3 mm | |
Clase | HB7720 | |
Anchura de ranura W −0,03 | 1,38 mm | |
Profundidad t | 1,1 mm | |
Radio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 17,5 mm | |
Espesor E | 3,5 mm | |
Tipo | 02 | |
Número de filos Z | 3 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
Número de artículo | 217458 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217264 |