• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas angulares de MDI forma D 45° 22 mm

Número de artículo: 208036 22
Descuento
474,25 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 22 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 8
⌀ de cuello D1 10,2 mm
Longitud total L 67 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Longitud de filo Lc 6 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,043 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Forma D
Tipo de producto Fresas angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208036 22
EAN / GTIN 4045197269904

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 8′.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % empuje.
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
    ⌀ js16 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra