• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Fresa de avance elevado MFH mini 42/5 mm

Número de artículo: 221965 42/5
Descuento
400,56 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Plunging; Ramping; Fresado circular
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 42 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con perforación
Empleo de fresa Plunging; Ramping; Fresado circular
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 35 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 77 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 82 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,52 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 33,3 mm
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Fz Helix 0,8
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221965 42/5
EAN / GTIN 2050002058767
Número del fabricante TX782236

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra