• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 60° TiAlN

Número de artículo: 208167
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
158 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de hélice: 35

Descripción

Ejecución:

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm. Ángulo de punta ±5 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Productos adecuados

De la misma serie "Diabolo"
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra