• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas tóricas MDI HAIMER MILL SAFE-LOCK 4/0,4 mm

Número de artículo: 220298 4/0,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f9
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f9
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 32 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Mango Safe-Lock h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Radio de filo R1 0,4 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,022 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,026 mm
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 220298 4/0,4
EAN / GTIN 4034221161796
Número del fabricante F2004NNL0400R0.40DA

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
480
Aluminio > 10 % Si
N
375
Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
255
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con protección contra extracción SAFE-LOCK para una fijación precisa adicional. En combinación con los portaherramientas SAFE-LOCK, asegura la herramienta antes de extracción.
Para el uso universal en materiales de acero y aceros de alta aleación, especialmente INOX. Con núcleo cilíndrico para una rigidez óptima de la herramienta en el fresado de ranuras. Seguridad de proceso garantizada en rampas y fresado circular de taladro gracias a la geometría frontal especial.

Nota:

Encontrará el portaherramientas con protección contra la extracción SAFE-LOCK en la parte del programa sobre técnica de sujeción.
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
    ⌀ f9 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra