• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas tóricas GARANT Master Ni-Based HPC TiAlN

Número de artículo: 206373
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
15 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Características ángulo espiral: desigual

Descripción

Ejecución:

Sustrato innovador especial para el arranque de virutas de aleaciones con base de níquel. Recubrimiento de nuevo desarrollo.

Aplicación:

Para el fresado de aleaciones con base de níquel con una resistencia térmica elevada.
Para operaciones de acabado.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra