{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 45,5 mm | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 850 D/F | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | NF | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 10 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Para chavetas de disco DIN 6888 | 10,0×16,0 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 71 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 208025 45,5X10 |