{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Grado de finura de dentado | grueso | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f para contornear en POM GF25 | 0,3 mm/rev. | |
Avance f para contornear en PEEK CF30 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa de contornear |
Número de artículo | 209420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197477729 |