{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,06×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 50 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,3 mm | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en titanio > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Inconel® | 0,065 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203083 14 |