• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de mango MDI GARANT Master UNI HPC TiSiN

Número de artículo: 203073
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
34 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.

Ventaja:

  • Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.
  • Forma especial de las ranuras, canales de viruta grandes.
  • Redondeo de los bordes adaptado especialmente.
  • Sustrato optimizado en dureza y resistencia.