Fresas de disco / cortadoras con mango cilíndrico HSS ancho ap = 2,2 mm, ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/4mm

Número de artículo: 218412 50/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Anchura ap 2,2 mm
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Material de corte HSS
Refrigeración interior no
Número de filos Z 4
Profundidad de corte máxima ae máx. 12,75 mm
⌀ cuello d1 24,5 mm
Longitud collar L1 36 mm
Longitud total Ltot para ap 1,5 mm 94,9 mm
Longitud total Ltot para ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada XC.. 1119
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218412 50/4
EAN / GTIN 4045197533487
Número del fabricante 218412 50/4

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.