• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas espirales extralargas HSS N Sin revestimiento

Número de artículo: 116760
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
69 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Ángulo de hélice: 16-30
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de concentricidad. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales.
Superficie con tratamiento especial.
Para perforaciones profundas. Al perforar agujeros profundos es necesaria una óptima refrigeración y eliminar la viruta varias veces.
Modelo económico con espiral normal.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra