{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150612 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250864 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779922 | |
Número del fabricante | 250864 HB7010-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Clase: HB7010-1
a petición
En stock
161 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
384 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbastado |
Material de corte | MD | HM |
Clase | HB7010-1 | HB7120-1 |
Rompevirutas | SG | VG |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. |
Aplicación principal | P | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |