Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/11S

Número de artículo: 260917 QC/11S

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Sistema QC
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO STUCR/L 11
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
Cuerpo de base adecuado 264900 – 264908
⌀ perforación previa mínima Dmín. 22 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud total L 20 mm
Tornillo para plaquita 269022 4
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260917 QC/11S
Número del fabricante 260917 QC/11S

Descripción

Ejecución:

Cabezales de corte intercambiables para cuerpos de base antivibratorios.
Modelo estrecho.

Aplicación:

Efecto de amortiguación de vibraciones hasta un alcance máximo de 14×D.